SMC
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-150L)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42068827
MY1M25-150L-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
¥
73,540
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42068836
MY1M25-150L-M9NL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9N
¥
74,420
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42068845
MY1M25-150L-M9NWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9NW
¥
74,750
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください