SMC
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-220)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
220
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42069588
MY1M25-220-Z73L
CADデータダウンロード
(L) 3
Z73
¥
60,010
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42069597
MY1M25-220-M9BZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9B
¥
62,100
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください