曜日別特売

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1MW25TFG)

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1MW25TFG) - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(TF) G
ガイド追記号
(M) すべり軸受ガイド形
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42106496MY1MW25TFG-500500
72,440
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42106505MY1MW25TFG-900900
80,580
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする