SMC
MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1MW63TN)
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(TN) NPT
ガイド追記号
(M) すべり軸受ガイド形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42110732
MY1MW63TN-700
CADデータダウンロード
700
¥
218,790
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42110748
MY1MW63TN-1100
CADデータダウンロード
1100
¥
253,330
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42110757
MY1MW63TN-1500
CADデータダウンロード
1500
¥
287,870
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42110766
MY1MW63TN-1600
CADデータダウンロード
1600
¥
296,510
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください