曜日別特売

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1MWK40TNG)

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1MWK40TNG) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形サイドシール(K) サイドシール付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42119437MY1MWK40TNG-254254
113,800
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42119446MY1MWK40TNG-400L400
138,930
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42119455MY1MWK40TNG-914L914
162,360
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする