曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A32TN)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A32TN) - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(A) ショットタイプ(ラバークッション)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42165576MY3A32TN-200200
37,240
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42165585MY3A32TN-400400
41,310
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
42165594MY3A32TN-500500
43,340
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42165603MY3A32TN-800800
49,450
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする