曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A50TN)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A50TN) - SMC
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(A) ショットタイプ(ラバークッション)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42169137MY3A50TN-300300
65,670
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42169146MY3A50TN-700700
79,530
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
42169155MY3A50TN-800800
83,000
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
42169164MY3A50TN-12001200
96,860
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
42169173MY3A50TN-14001400
103,790
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
42169182MY3A50TN-18001800
117,650
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする