曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-100L6)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-100L6) - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42171203MY3B16-100L6
39,160
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42171212MY3B16-100L6-M9BL
45,430
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
42171228MY3B16-100L6-M9NV
45,650
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする