SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-1100L)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
1100
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42171404
MY3B16-1100L-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
50,820
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42171413
MY3B16-1100L-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
51,480
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください