曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-130)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-130) - SMC
ストローク(mm)130ポートねじの種類(-) M5作動方式複動シリンダ内径(Φmm)16オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42171824MY3B16-130-A9016130(-) 0.5A90
27,500
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
42171833MY3B16-130-A93VL16130(L) 3A93V
30,140
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
42171842MY3B16-130-M9NL16130(L) 3M9N
31,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
42171858MY3B16-130-M9BVL16130(L) 3M9BV
32,560
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする