曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-150HL)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-150HL) - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42172296MY3B16-150HL
39,930
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42172305MY3B16-150HL-A90L
42,680
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
42172314MY3B16-150HL-A93
43,340
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
42172323MY3B16-150HL-M9BW
46,090
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする