MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-160SH)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-160SH) - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)160作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42172603MY3B16-160SH
32,890
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
42172612MY3B16-160SH-A93
36,300
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
42172628MY3B16-160SH-M9N
38,720
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする