曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-1930)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-1930) - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)1930作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42173583MY3B16-1930
41,250
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする