SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-240H)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
240
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42174746
MY3B16-240H-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW
¥
47,410
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42174755
MY3B16-240H-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
47,520
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください