MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-300L7)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-300L7) - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)300作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42175918MY3B16-300L7
40,920
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42175927MY3B16-300L7-M9B
46,530
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
42175936MY3B16-300L7-M9BW
47,080
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
42175945MY3B16-300L7-M9BL
47,190
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
42175954MY3B16-300L7-M9NWM
47,410
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
42175963MY3B16-300L7-M9BAL
49,390
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする