曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-300LL7)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-300LL7) - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)300作動方式複動ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42175997MY3B16-300LL7-A93L(L) 3A93
44,720
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
42176006MY3B16-300LL7-M9B(-) 0.5M9B
46,260
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
42176015MY3B16-300LL7-M9BL(L) 3M9B
46,920
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
42176024MY3B16-300LL7-M9BWZ(Z) 5M9BW
48,130
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする