SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-300LS)
ストローク(mm)
300
ポートねじの種類
(-) M5
作動方式
複動
シリンダ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(-) 0.5
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ追記号
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42176033
MY3B16-300LS-M9BS
CADデータダウンロード
16
300
(S) 1ヶ付
M9B
¥
36,140
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42176042
MY3B16-300LS-A93
CADデータダウンロード
16
300
(-) 2ヶ付
A93
¥
36,740
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください