曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-300SL)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-300SL) - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)300作動方式複動ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42176058MY3B16-300SL-A93L(L) 3A93
37,400
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
42176067MY3B16-300SL-M9BM(M) 1M9B
39,270
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
42176076MY3B16-300SL-M9NL(L) 3M9N
39,820
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする