MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-400LS)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-400LS) - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)400作動方式複動ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42177153MY3B16-400LS-A93(-) 0.5A93
37,620
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42177162MY3B16-400LS-M9B(-) 0.5M9B
39,820
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42177178MY3B16-400LS-M9BL(L) 3M9B
40,480
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする