SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-420)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
420
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42177345
MY3B16-420-M9BL
CADデータダウンロード
¥
34,320
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください