SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-500H)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
500
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42177808
MY3B16-500H-M9PW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9PW
¥
49,170
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42177817
MY3B16-500H-M9NL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9N
¥
49,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42177826
MY3B16-500H-M9BAL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BA
¥
51,480
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください