SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-550)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
550
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42178167
MY3B16-550-M9PL
CADデータダウンロード
M9P
¥
35,420
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42178176
MY3B16-550-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
37,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください