SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-550H)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
550
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42178185
MY3B16-550H-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
50,160
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42178194
MY3B16-550H-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
50,380
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください