曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-100H6S)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-100H6S) - SMC
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42179865MY3B20-100H6S
38,390
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする