曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-250)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-250) - SMC
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)250作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42181843MY3B20-250
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42181852MY3B20-250-A93
36,410
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42181868MY3B20-250-M9N
38,830
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42181877MY3B20-250-M9BWL
39,820
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする