SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-350)
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
350
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42183374
MY3B20-350-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
39,880
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42183392
MY3B20-350-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
40,430
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください