SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-500H6)
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
500
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42185797
MY3B20-500H6-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
55,440
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42185806
MY3B20-500H6-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
¥
56,980
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください