曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-550)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-550) - SMC
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)550作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42186445MY3B20-550
36,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42186463MY3B20-550-A93
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42186488MY3B20-550-A93L
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42186506MY3B20-550-M9PAL
45,270
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする