MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-800H)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-800H) - SMC
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)800作動方式複動ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42188256MY3B20-800H-M9B(-) 0.5M9B
60,230
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
42188274MY3B20-800H-M9BW(-) 0.5M9BW
60,780
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
42188292MY3B20-800H-M9PL(L) 3M9P
61,110
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
42188317MY3B20-800H-M9BWL(L) 3M9BW
61,440
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする