SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-2000L)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
2000
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42195965
MY3B25-2000L-M9NS
CADデータダウンロード
(S) 1ヶ付
¥
74,970
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42195983
MY3B25-2000L-M9N
CADデータダウンロード
(-) 2ヶ付
¥
77,880
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください