SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-300LS)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
300
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42199684
MY3B25-300LS-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
44,770
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42199702
MY3B25-300LS-M9NL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9N
¥
47,850
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください