SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-470L)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
470
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42203062
MY3B25-470L-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
¥
57,040
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42203087
MY3B25-470L-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N
¥
57,260
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42203105
MY3B25-470L-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
57,700
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください