SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-520)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
520
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42204575
MY3B25-520-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
41,580
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42204593
MY3B25-520-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
44,440
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください