SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-630L)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
630
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42206395
MY3B25-630L-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
60,340
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42206413
MY3B25-630L-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
61,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください