曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-900)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-900) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
900
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
リード線(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42209003MY3B25-900-A93LS(L) 3A93(S) 1ヶ付
¥44,330
¥39,980
¥43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
42209028MY3B25-900-M9BWS(-) 0.5M9BW(S) 1ヶ付
¥45,380
¥41,980
¥46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
42209046MY3B25-900-A93VL(L) 3A93V(-) 2ヶ付
¥47,030
¥43,980
¥48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
42209064MY3B25-900-M9N(-) 0.5M9N(-) 2ヶ付
¥48,130
¥44,980
¥49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
42209082MY3B25-900-M9BW(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付
¥48,460
¥43,980
¥48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
42209107MY3B25-900-M9PAL(L) 3M9PA(-) 2ヶ付
¥50,770
¥44,980
¥49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする