SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-1100H)
ストローク(mm)
1100
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9BW
シリンダ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42215172
MY3B32-1100H-M9BWL
CADデータダウンロード
32
1100
¥
86,790
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください