MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-1300)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-1300) - SMC
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1300作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42215827MY3B32-1300-A90(-) 0.5A90
67,320
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
42215845MY3B32-1300-A90L(L) 3A90
67,980
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
42215863MY3B32-1300-M9BL(L) 3M9B
71,500
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする