SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-1440)
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
1440
作動方式
複動
リード線(m)
(M) 1
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42216308
MY3B32-1440-M9BM
CADデータダウンロード
¥
75,240
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください