曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-1600L)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-1600L) - SMC
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1600作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42216852MY3B32-1600L
86,960
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
42216877MY3B32-1600L-M9BL
93,230
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
42216895MY3B32-1600L-M9BV
93,450
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
42216913MY3B32-1600L-M9BWL
93,780
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
42216938MY3B32-1600L-M9BZ
94,000
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする