SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-600HH7)
ストローク(mm)
600
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9B
シリンダ内径(Φmm)
32
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42224315
MY3B32-600HH7-M9B
CADデータダウンロード
32
600
(-) 0.5
¥
75,850
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42224333
MY3B32-600HH7-M9BL
CADデータダウンロード
32
600
(L) 3
¥
76,510
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください