曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-650H)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-650H) - SMC
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)650作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42224988MY3B32-650H-A93L(L) 3A93
75,900
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
42225006MY3B32-650H-M9NW(-) 0.5M9NW
77,990
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
42225024MY3B32-650H-M9BW(-) 0.5M9BW
77,990
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
42225042MY3B32-650H-M9BL(L) 3M9B
78,100
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
42225067MY3B32-650H-M9BWL(L) 3M9BW
78,650
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
42225085MY3B32-650H-M9BZ(Z) 5M9B
78,870
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする