SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-800SH)
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
800
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42226722
MY3B32-800SH-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
70,070
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42226747
MY3B32-800SH-M9BZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
¥
71,500
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください