SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-900HL)
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
900
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42227325
MY3B32-900HL-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
77,720
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42227343
MY3B32-900HL-A93VZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
A93V
¥
79,700
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42227368
MY3B32-900HL-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
80,580
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください