曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-300L)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-300L) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
300
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
全7種類を絞り込む
リード線(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42234438MY3B40-300L-M9BW(-) 0.5M9BW
75,080
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
42234447MY3B40-300L-M9PL(L) 3M9P
75,410
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
42234456MY3B40-300L-M9NL(L) 3M9N
75,410
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
42234465MY3B40-300L-M9BWV(-) 0.5M9BWV
75,740
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
42234474MY3B40-300L-M9PZ(Z) 5M9P
76,070
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
42234483MY3B40-300L-M9BWVL(L) 3M9BWV
76,400
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
42234492MY3B40-300L-M9PVZ(Z) 5M9PV
76,730
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする