曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-385)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-385) - SMC
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)385作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42234928MY3B40-385
51,760
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
42234937MY3B40-385-A93
55,170
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
42234946MY3B40-385-M9BL
58,030
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする