SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-425)
ストローク(mm)
425
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
オートスイッチ種類
A93
シリンダ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42235253
MY3B40-425-A93L
CADデータダウンロード
40
425
¥
58,580
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください