SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-425L)
ストローク(mm)
425
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
シリンダ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42235278
MY3B40-425L-A93L
CADデータダウンロード
40
425
A93
¥
78,490
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42235287
MY3B40-425L-M9BL
CADデータダウンロード
40
425
M9B
¥
80,690
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください