MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-620L)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-620L) - SMC
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)620作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42237046MY3B40-620L-A93(-) 0.5A93
83,330
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
42237055MY3B40-620L-M9BV(-) 0.5M9BV
86,410
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
42237064MY3B40-620L-M9BAL(L) 3M9BA
88,390
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする