SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-750)
ストローク(mm)
750
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
シリンダ内径(Φmm)
40
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42237755
MY3B40-750-M9BS
CADデータダウンロード
40
750
(-) 0.5
(S) 1ヶ付
M9B
¥
65,560
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42237764
MY3B40-750-M9BA
CADデータダウンロード
40
750
(-) 0.5
(-) 2ヶ付
M9BA
¥
70,570
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42237773
MY3B40-750-M9BAL
CADデータダウンロード
40
750
(L) 3
(-) 2ヶ付
M9BA
¥
71,230
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください