SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-800SH)
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
800
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42238166
MY3B40-800SH-M9BLS
CADデータダウンロード
(L) 3
(S) 1ヶ付
¥
77,060
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42238175
MY3B40-800SH-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(-) 2ヶ付
¥
79,530
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください